BALDOR MOTOR CDPSWD3430 Lackfri Washdown Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PCM

BALDOR MOTOR CDPSWD3430 Lackfri Washdown Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PCM Modell: CDPSWD3430

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 767 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Armaturström5.2
Armaturspänning90
BasRG
Borstar2 / BP5000AW14
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram56C
HP.5
IsoleringF
MonteringF1
Produktion.5
RevisionT
RPM1750
Typ3428P
Spänning90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1502

Produktvarianter

ProduktModellRevisionArmaturströmArmaturspänningTypSpänningBorstarKapslingRamPris
BALDOR MOTOR CDPSWD3406 Lackfri Washdown Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PCJ CDPSWD3406U1.31803413P1802 / BP5000AW14TEFC56C21 142 kr
BALDOR MOTOR CDPSWD3426 Lackfri Washdown Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PCL CDPSWD3426S2.51803428P1802 / BP5000AW14TEFC56C41 767 kr
BALDOR MOTOR CDPSWD3545 Lackfri Washdown Motor, 90V DC, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PCN CDPSWD3545P9.6903536P902 / BP5000T15TEFC56C61 715 kr
BALDOR MOTOR CDPSWD3555 Lackfri Washdown Motor, 180V DC, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PCP CDPSWD3555P4.91803536P1802 / BP5000T15TEFC56C36 998 kr
BALDOR MOTOR CDPWD3320 Washdown Duty Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PDJ CDPWD3320W3.2903327P902 / BP5011T01TENV56C31 098 kr
BALDOR MOTOR CDPWD3326 Washdown Duty Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PDK CDPWD3326AJ2.51803336P1802 / BP5011CV01TENV56C34 976 kr
BALDOR MOTOR CDPWD3330 Washdown Duty Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PDL CDPWD3330AK4.8903336P902 / BP5011T01TENV56C22 372 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CDPSWD3430 Lackfri Washdown Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram
41 767 kr /enhet