BALDOR MOTOR CDPX3430 likströmsmotor för allmänna ändamål, 90V, 1750 RPM, 0.5 hk, XPFC, 56 Ram | AJ6PEB

BALDOR MOTOR CDPX3430 DC-motor för allmänna ändamål, 90V, 1750 rpm, 0.5 hk, XPFC, 56 ramar

Finns i lager
Artikel: AJ6PEB Modell: CDPX3430

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
Armaturström5.2
Armaturspänning90
BasRG
Borstar2 / BP5011CV01
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingXPFC
Ram56C
HP.5
IsoleringF
MonteringF1
Produktion.5
RevisionU
RPM1750
Temp. KodaT3C
Typ3428P
Spänning90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)32.55
Fartygets längd (cm)58.1
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Typskylt nr: NP0727XP

Produktvarianter

ProduktModellSpänningArmaturströmArmaturspänningBorstarHPProduktionRevisionTypPris
BALDOR MOTOR CDPX3406 likströmsmotor för allmänna ändamål, 180V, 1750 RPM, 0.25 hk, XPFC, 56C Ram | AJ6PDW CDPX34061801.31802 / BP5011CV01. 25. 25V3413P33 457 kr
BALDOR MOTOR CDPX3410 likströmsmotor för allmänna ändamål, 90V, 1750 RPM, 0.25 hk, XPFC, 56C Ram | AJ6PDX CDPX3410902.7902 / BP5011CV01. 25. 25W3413P33 457 kr
BALDOR MOTOR CDPX3416 likströmsmotor för allmänna ändamål, 180V, 1750 RPM, 0.33 hk, XPFC, 56C Ram | AJ6PDY CDPX34161801.71802 / BP5011CV01. 33. 33P3420P42 017 kr
BALDOR MOTOR CDPX3420 likströmsmotor för allmänna ändamål, 90V, 1750 RPM, 0.33 hk, XPFC, 56C Ram | AJ6PDZ CDPX3420903.6902 / BP5011CV01. 33. 33U3420P42 017 kr
BALDOR MOTOR CDPX3426 likströmsmotor för allmän användning, 180V, 1750 RPM, 0.5 hk, XPFC, 56 Ram | AJ6PEA CDPX34261802.51802 / BP5011CV01.5.5S3428P47 445 kr
BALDOR MOTOR CDPX3555 DC-motor för allmän användning, 180V, 1750 rpm, 1 hk, XPFC, 56C Ram | AJ6PEF CDPX35551804.91802 / BP5035AB0111Q3536P78 111 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CDPX3430 DC-motor för allmänna ändamål, 90V, 1750 rpm, 0.5 hk, XPFC, 56 ramar
47 445 kr /enhet