BALDOR MOTOR D2520P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 20 hk, TEFC, 328AT Ram | AJ6QQY

BALDOR MOTOR D2520P SCR-drivmotor, 150/300V, 1750/2300 rpm, 20 hk, TEFC, 328AT Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QQY Modell: D2520P

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

408 198 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Omgivning (C)040
Armaturström68.80
Armaturspänning240
Borstar28610-1
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingTEFC
HP20
isolering klassF
MonteringsplatsF1
Produktion20 HP
RPM1750/2300
Servicefaktor1.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 371.7
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • P-kod: D

Produktvarianter

ProduktModellArmaturströmArmaturspänningBorstarHPMonteringsplatsProduktionRPMPris
BALDOR MOTOR D2505P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hk, TEFC 1810AT Ram | AJ6QQP D2505P17.6024018044-45F35 HP1750/2300181 159 kr
BALDOR MOTOR D2507P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 7.5 hk, TEFC, 2110AT Ram | AJ6QQR D2507P26.60240150986-21-17.5F17.5 HP1750/2300213 167 kr
BALDOR MOTOR D2510P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 hk, TEFC, 259AT Ram | AJ6QQU D2510P34.30240150986-25-110F110 HP1750/2300240 304 kr
BALDOR MOTOR D2515P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 15 hk, TEFC, 288AT Ram | AJ6QQW D2515P51.7024028610-115F115 HP1750/2300309 938 kr
BALDOR MOTOR D2525P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 25 hk, TEFC, 328AT Ram | AJ6QRA D2525P84.8024028610-125F125 HP1750/2300432 438 kr
BALDOR MOTOR D5505P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hk, TEFC, 1810AT Ram | AJ6QVR D5505P8.3050018044-85F35 HP1750/2300181 159 kr
BALDOR MOTOR D5507P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 7.5 hk, TEFC, 2110AT Ram | AJ6QVU D5507P12.30500150986-21-27.5F17.5 HP1750/2300213 167 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR D2520P SCR-drivmotor, 150/300V, 1750/2300 rpm, 20 hk, TEFC, 328AT Ram
408 198 kr /enhet