BALDOR MOTOR EJMM4109T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 40 hk, 3-fas, TEFC, 324JM Ram | AJ6TCD

BALDOR MOTOR EJMM4109T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 40 hk, 3-fas, TEFC, 324JM ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TCD Modell: EJMM4109T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

104 858 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
Effektivitet (CT-värde) 92.4%
KapslingstypTEFC
RammaterialGjutjärn
Ram storlek324JM
Fulllastförstärkare100-90/45
HP40 hk
isolering klassF
IP-värde44
MonteringstypC-ansikte, fotmonterat
Total längd30.64 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.2-1 / 8 ""
Spänning208-230 / 460 V
Vikt487 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 219.15
Fartygets höjd (cm)54.93
Fartygets längd (cm)85.73
Fartygets bredd (cm)65.25
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Perfekt för överföring och cirkulation av vätskor
    • Motoraxel och fläns utformad för att ge stöd till pumpenheten
    • Har stora kullager med låst drivkonstruktion för minimalt slutspel
    • Uppfyller NEMA premium effektivitetskrav

Produktvarianter

ProduktModellRamAmpsBasRammaterialRam storlekFulllastförstärkareHPmotortypPris
BALDOR MOTOR EJMM2333T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1800 rpm, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254JM Ram | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-80 957 kr
BALDOR MOTOR EJMM2334T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1800 rpm, 20 hk, 3-fas, TEFC, 256JM Ram | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-59 759 kr
BALDOR MOTOR EJMM2394T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254JM Ram | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-63 209 kr
BALDOR MOTOR EJMM2506T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1200 rpm, 7.5 hk, 3-fas, OPD, 254JM Ram | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Stål-Den 11.0-3950M41 759 kr
BALDOR MOTOR EJMM2511T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1200 rpm, 10 hk, 3-fas, OPD, 256JM Ram | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Stål-Den 14.3-3954M50 681 kr
BALDOR MOTOR EJMM2513T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1800 rpm, 15 hk, 3-fas, OPD, 254JM Ram | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-42 312 kr
BALDOR MOTOR EJMM2514T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 20 hk, 3-fas, ODP, 254JM Ram | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-47 549 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM4109T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 40 hk, 3-fas, TEFC, 324JM ram
104 858 kr /enhet