BALDOR MOTOR EL11205 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TEZ

BALDOR MOTOR EL11205 enfasmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 ramar

Finns i lager
Artikel: AJ6TEZ Modell: EL11205

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 813 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Effektivitet (CT-värde) 70.50%
KapslingstypODP
RammaterialStål
Ram storlek48
Fulllastförstärkare3/1.5
HP1 / 3 hp
isolering klassF
MonteringstypFot
Total längd9.76 "
Fas1 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.35
Axel Dia.0.5 "
Spänning115 / 230 V
Vikt24 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 3600 varv / min
    • volt @ frekvens: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsBasHPIsoleringisolering klassmotortypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR EL11203 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1 / 4 hp-F--13 080 kr
BALDOR MOTOR EL11204 Enfasmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1 / 4 hp-F--15 607 kr
BALDOR MOTOR EL11206 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1 / 3 hp-F--14 063 kr
BALDOR MOTOR EL11207 Enfasmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TFB EL11207Den 1.93.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-16 649 kr
BALDOR MOTOR EL11208 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1 / 2 hp-F--14 700 kr
BALDOR MOTOR EL11209 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TFD EL11209Den 2.44.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-15 781 kr
BALDOR MOTOR EL11300 Enfasmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 56 Ram | AJ6TFE EL11300Den 1.52.9 A @ 115 V 1.5 A @ 230 V---B3416LC-16 224 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EL11205 enfasmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 ramar
13 813 kr /enhet