BALDOR MOTOR EM2536T-G Three Phase Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 326T Frame | AJ6TMZ

BALDOR MOTOR EM2536T-G trefasmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 30 hk, ODP, 326T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TMZ Modell: EM2536T-G

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

87 406 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Effektivitet (CT-värde) 93.60%
KapslingstypODP
RammaterialStål
Ram storlek326T
Fulllastförstärkare76/38
HP30 hk
isolering klassH
MonteringstypFotmontering
Total längd28.69 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.2.125 "
Spänning230 / 460 V
Vikt457 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 205.65
Fartygets höjd (cm)49.85
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1200 varv / min
    • volt @ frekvens: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris
BALDOR MOTOR EM2506T-BG Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FT-67.500 hk23.19 "352 928 kr
BALDOR MOTOR EM2506T-G Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 tel34 594 kr
BALDOR MOTOR EM2511T-BG Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FT-610.000 hk23.19 "343 000 kr
BALDOR MOTOR EM2511T-G Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 tel43 516 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-8G Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FT-415.000 hk23.19 "345 285 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-BG Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 hk23.19 "344 778 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-G Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FT8.29 Amps0415-358 897 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM2536T-G trefasmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 30 hk, ODP, 326T ram
87 406 kr /enhet