BALDOR MOTOR FDL3733TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 7.5 hp, 1 Phase, TEFC, 213T Frame | AJ6VKN

BALDOR MOTOR FDL3733TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 7.5 hk, 1-fas, TEFC, 213T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VKN Modell: FDL3733TM

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 475 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps30
BasRG
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram213T
HP7.5
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 10 A PH, 3 # 14 B&J
MonteringF1
Antal poler04
Produktion7.5
Fas1
Effektfaktor97
RevisionE
RPM1730
Typ3740LC
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.7
Fartygets höjd (cm)44.13
Fartygets längd (cm)66.99
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1280L

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTypSpänningRamPris
BALDOR MOTOR FDL3610M Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 184 Ram | AJ6VKD FDL3610M7615.532 LB-FTR17503640LC23018426 611 kr
BALDOR MOTOR FDL3610TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 184T Ram | AJ6VKE FDL3610TM7615.532 LB-FTT17503640LC230184T25 970 kr
BALDOR MOTOR FDL3611M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 184 Ram | AJ6VKF FDL3611M7324.8/12.416 LB-FTZ17253634L115/23018422 416 kr
BALDOR MOTOR FDL3611TM Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 182T Ram | AJ6VKG FDL3611TM6728/1423 LB-FTZ17253634L115/230182T21 848 kr
BALDOR MOTOR FDL3612TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 5 hk, 1 Fas, TEFC, 184T Ram | AJ6VKH FDL3612TM882343 LB-FTB17253646LC230184T27 253 kr
BALDOR MOTOR FDL3619TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 184T Ram | AJ6VKJ FDL3619TM9013.222 LB-FTAB17253634LC230184T20 912 kr
BALDOR MOTOR FDL3712TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 10 hk, 1 Fas, TEFC, 215T Ram | AJ6VKK FDL3712TM944090 LB-FTB17253750LC230215T38 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR FDL3733TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 7.5 hk, 1-fas, TEFC, 213T ram
35 475 kr /enhet