BALDOR MOTOR IDNM3770T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5hp, TENV, 213TC Ram | AJ6WJP

BALDOR MOTOR IDNM3770T AC-växelriktare/vektordriftsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5hk, TENV, 213TC Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WJP Modell: IDNM3770T

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 192 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
BasRG
KlassH
KapslingTENV
Ram213TC
Fulllastförstärkare20.2/10.1
HP7.5 TE
Hz60
IsoleringH
Bly9 # 14
Magnetiserande ström11/5.5
Max. Varvtal6000
MonteringF1
Antal poler04
Produktion7.5 TE
Fas3
RevisionH
RPM1760
Typ0750M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 88.2
Fartygets höjd (cm)44.77
Fartygets längd (cm)72.71
Fartygets bredd (cm)46.04
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1162L
    • SL Hz: 1

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR IDNM3770T AC-växelriktare/vektordriftsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5hk, TENV, 213TC Ram
46 192 kr /enhet