BALDOR MOTOR VECP3581-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6YGH

BALDOR MOTOR VECP3581-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YGH Modell: VECP3581-4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 612 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Amps1.5
BasN
Nedbrytningsmoment15.8 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning2.99 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.02 Amps
Antal poler04
Produktion1
Fas3
Effektfaktor70
RevisionF
RPM1765
Temp. Stiga26 grader C
Typ0524M
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.7
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 11 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2069E
    • Uppdragningsmoment: 9.1 LB-FT
    • Startström: 15 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionTotal längdFasEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR VECP2276T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6YFZ VECP2276T5.84 Amps21.4/10.799.2 LB-FT067.5 HP-37157 697 kr
BALDOR MOTOR VECP2332T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6YGA VECP2332T7.15 Amps28.4/14.2144 LB-FT0610 HP-37272 219 kr
BALDOR MOTOR VECP2333T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6YGB VECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FT0415 HP-38355 771 kr
BALDOR MOTOR VECP2333T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6YGC VECP2333T-47.56 Amps18.1153 LB-FT0415 HP-38355 771 kr
BALDOR MOTOR VECP2334T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6YGD VECP2334T9.41 Amps48/24213 LB-FT0420 HP-38459 125 kr
BALDOR MOTOR VECP2334T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6YGE VECP2334T-49.4 Amps24213 LB-FT0420 HP-38459 125 kr
BALDOR MOTOR VECP3580-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YGF VECP3580-40.68 Amps1.46.5 LB-FT021-38217 021 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VECP3581-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram
18 612 kr /enhet