BALDOR MOTOR VL3606T Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ram | AJ6ZBR

BALDOR MOTOR VL3606T enfasmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZBR Modell: VL3606T

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 551 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps29/14.5
BasN
Nedbrytningsmoment14 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram182TC
Vridmoment för full belastning4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IsoleringF
Bly4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning5.5 Amps
Antal poler02
Produktion3
Fas1
Effektfaktor87
RevisionV
RPM3450
Temp. Stiga95 grader C
Typ3634L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.85
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 10 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 8 LB-FT
    • Startström: 86 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR KL3400 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVK KL3400043.8/1.91.38 LB-FT. 1757T172561 deg C12 076 kr
BALDOR MOTOR KL3401 Enfasmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.16 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVL KL3401064.6/2.32.18 LB-FT. 1752S114062 grader C16 899 kr
BALDOR MOTOR KL3403 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVM KL3403045/2.52.13 LB-FT. 2557Y172570 deg C12 423 kr
BALDOR MOTOR KL3405 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVN KL3405026 / 3.2-3-. 3368U3450-11 459 kr
BALDOR MOTOR VL3501 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZAJ VL3501046/32.95 LB-FT. 3360Y172583 deg C7 918 kr
BALDOR MOTOR VL3503 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZAL VL3503027/3.52.3 LB-FT.572N345084 grader C7 329 kr
BALDOR MOTOR VL3504 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZAN VL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566AH172577 grader C8 487 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VL3606T enfasmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC ram
26 551 kr /enhet