BALDOR MOTOR ZDM3664T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEBC, 184TC Ram | AJ6ZPD

BALDOR MOTOR ZDM3664T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEBC, 184TC Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZPD Modell: ZDM3664T

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

70 506 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
BasRG
KlassH
KapslingTEBC
Ram184TC
Fulllastförstärkare6.4/3.2
HP2 TE
Hz60
IsoleringH
Bly9 # 16
Magnetiserande ström3.6/1.8
Max. Varvtal2200
MonteringF1
Antal poler06
Produktion2 TE
Fas3
RevisionB
RPM1165
Typ0642M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.85
Fartygets höjd (cm)41.28
Fartygets längd (cm)67.63
Fartygets bredd (cm)42.23
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Baldor ZDM3664T växelriktare / vektordriftsmotor kan hantera ytterligare värme som genereras vid låga hastigheter. Den kontrollerar variabla hastigheter med konstant vridmoment.

Funktioner:

  • Baldor ZDM3664T växelriktare/vektordriftsmotor levereras med en helt sluten fläktkyld (TEBC) hölje för att blåsa kall luft över enheten.
  • Den har 184TC järnramkonstruktion med Polyrex EM-fettsmörjning för att motstå vatten- och luftläckage.
  • Motorn tillåter styv basmontering och fungerar bra vid en omgivningstemperatur på 40 grader Celsius.
  • Den levererar konstant kraft med 3-fasdrift, vilket säkerställer jämn prestanda.
  • Enheten levereras med en standardlyftögla för enkel portabilitet.
  • Den har kontinuerlig driftcykel och kan köras med en maximal hastighet på 1165 rpm.

Standarder och godkännanden:

  • UR
  • CSA
  • INTE MIN

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan 1-, 2- och 3-fasmotorer?

A.

  • 1-fasmotor: El strömmar genom en enda ledare.
  • 2-fasmotor: El strömmar genom 4-tråds (2 för varje fas) ledare.
  • 3-fasmotor: El strömmar genom 3 separata ledare.

F. Vad är skillnaden mellan TEFC- och TEBC-kapslingar?

A.

  • TEFC - Dessa helt slutna fläktkylda motorer håller motorlindningarna rena, svala och torra, förutom att de förhindrar att ramen vrids. Luften kommer genom en yttre fläkt i slutet och blåser över motorn. Luften i motorn återcirkuleras sedan och kyls genom värmeöverföring genom ramen.
  • TEBC - Dessa helt slutna fläktkylda motorer är konfigurerade med en fläkt i motsatt ände av axeln. Denna fläkt drivs separat för att leverera konstant luftflöde oavsett om motorn är stoppad eller igång. De är också kända som helt slutna kraftventilerade (TEFV) kapslingar.

Produktvarianter

ProduktModellProduktionKapslingRamFasRevisionRPMTypSpänningPris
BALDOR MOTOR ZDM2276T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEBC, 254TC Ram | AJ6ZNM ZDM2276T7.5 TETEBC254TC3T11800954M230/460125 756 kr
BALDOR MOTOR ZDM2332T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6ZNN ZDM2332T10 TETEBC256TC3Q11800960M230/460147 400 kr
BALDOR MOTOR ZDM2333T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6ZNP ZDM2333T15TETEBC256TC3-17650944M230/46095 173 kr
BALDOR MOTOR ZDM2333T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6ZNQ ZDM2333T-515TETEBC256TC3-17600942M57595 173 kr
BALDOR MOTOR ZDM2334T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6ZNR ZDM2334T20TETEBC256TC3-17650952M230/46099 772 kr
BALDOR MOTOR ZDM2334T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6ZNT ZDM2334T-520 TETEBC256TC3R17650948M57599 772 kr
BALDOR MOTOR ZDM3581T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEBC, 143TC Ram | AJ6ZNU ZDM3581T1 TETEBC143TC3L17650524M230/46059 308 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ZDM3664T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEBC, 184TC Ram
70 506 kr /enhet