BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram | AJ6ZQZ

BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T Motor för kraftig drift, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZQZ Modell: ZDVSCP2333T

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

191 696 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
BasRG
KlassF
KapslingTEFC
Ram254TC
Fulllastförstärkare36/18
Fett typPOLYREX EM
HP15 TE
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 12
Magnetiserande ström13.9/6.95
Max. Varvtal2700
MonteringF1
Antal poler04
Produktion15 TE HP
Fas3
RevisionC
RPM1765
Typ0942M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 168.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Framlager: 6309
    • Typskylt nr: NP1167E
    • SL Hz: 1.16

Produktvarianter

ProduktModellHPNedbrytningsmomentKlassIsoleringisolering klassMagnetiserande strömMax. VarvtalStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR ZDVSCP2334T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ram | AJ6ZRA ZDVSCP2334T20 TE-FF-17/8.52700-203 583 kr
BALDOR MOTOR ZDVSCP3661T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Ram | AJ6ZRB ZDVSCP3661T3TE-FF-4.2/2.15400-116 495 kr
BALDOR MOTOR ZDVSCP3665T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ram | AJ6ZRC ZDVSCP3665T5 hk---F---126 394 kr
BALDOR MOTOR ZDVSCP3770T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213TC Ram | AJ6ZRD ZDVSCP3770T7.5TE-FF-8.6/4.34000-146 427 kr
BALDOR MOTOR ZDVSCP3774T Motor för kraftig drift, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 10 hk, 3-fas, TEFC, 256TC Ram | AJ6ZRE ZDVSCP3774T10 TE-FF-10.2/5.14500-160 243 kr
BALDOR MOTOR ZDVSCP4103T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3 Fas, TEFC, 284TC Ram | AJ6ZRF ZDVSCP4103T25 TE-FF-24/122700-243 532 kr
BALDOR MOTOR ZDVSCP4104T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, TEFC, 286TC Ram | AJ6ZRG ZDVSCP4104T30 TE-FF-32/162700-261 519 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T Motor för kraftig drift, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254TC ram
191 696 kr /enhet