Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER BF1391-O Bränslefilter, 8-21/32 tums längd, 4-1/4 tums bredd | AE2WKU 4ZRN4

BALDWIN FILTERS BF1391-O Bränslefilter, 8-21/32 tum längd, 4-1/4 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AE2WKU Modell: BF1391-OKorsreferens: 4ZRN4
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
1 661 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsle- / vattenseparatorfilter
FilterdesignSnurra på
Höjd8 21 / 32 "
Längd8 21 / 32 "
Utanför Dia.4.25 "
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Spin-on filter designat för användning i bränsleledningarna för att sila bort smuts, vatten, svamp, fällningar och rostpartiklar från bränslet
    • Används vanligtvis med förbränningsmotorer
    • Levereras med en öppen port (M95 x 2.5) för montering av skålen som samlar upp den silade oljan och en packning för extern tätning av filter och motor

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.LängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF9836-D Bränslefilterelement sekundär | AB6RYN 22D124 BF9836-D5 4 / 9 "1 / 2 "4 17 / 32 "3-7 / 32 "3.88 "533SEK
BALDWIN FILTER BF1249 Bränslefilter Spin-on / separator | AC2LPT 2KZX8 BF12498 29 / 32 "-8 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "484SEK
BALDWIN FILTER BF9874-DM Separatorfilter för bränsle / vatten 5 5/16 tum | AD6FDG 45C036 BF9874-DM5 5 / 16 "15 / 16 "5 5 / 16 "3.156 "3.156 "675SEK
BALDWIN FILTER BF9875-DM Separatorfilter för bränsle / vatten 5 5/16 tum | AD6FDH 45C037 BF9875-DM5 5 / 16 "15 / 16 "5 5 / 16 "3.156 "3.156 "646SEK
BALDWIN FILTER BF1389-O Bränslefilter Spin-on / separator | AE2VMW 4ZNL1 BF1389-O3 17 / 32 "-3 17 / 32 "4.25 "4.25 "710SEK
BALDWIN FILTER BF1386-O Bränslefilter Spin-on / separator | AE2VWT 4ZPF3 BF1386-O5.187 "-5.187 "4.25 "4.25 "678SEK
BALDWIN FILTER BF1388-O Bränslefilter Spin-on / separator | AE2VWU 4ZPF4 BF1388-O5.125 "-5.125 "4.25 "4.25 "1 326 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1391-O Bränslefilter, 8-21/32 tum längd, 4-1/4 tum bredd
1 661 kr /enhet