Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Avlastningsventil MNPTxFNPT Inlopp Storlek 1 | AC3YEB 2XLA5

CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Avlastningsventil MNPTxFNPT Inlopp Storlek 1"

Finns i lager
Artikel: AC3YEB Modell: FVMX-5CKorsreferens: 2XLA5
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
1 839 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Kroppshöjd6"
Body MaterialBronze
Kroppsbredd2.5 "
BtuH2,155,000
Fabriksinställt tryck150 psi
Inloppsstorlek1"
InloppstypMNPT
Max. Temp.210 grader F
Utloppsstorlek1"
UtloppstypFNPT
SkaftlängdStandard
VårmaterialRostfritt stål
Termostatlängd4-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.78
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Automatisk sittplats (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKroppshöjdKroppsbreddBtuHInloppsstorlekInloppstypArtikelUtloppsstorlekPris
CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3CWV 2RMY8 FVMX-5C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTTemperatur- och tryckavlastningsventil3 / 4 "1 134 kr
CASH ACME FVX-3C Temperatur- och tryckavlastningsventil Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3 FVX-3C5 9 / 16 "2.5 "1,912,0003 / 4 "FNPTTemperatur- och tryckavlastningsventil3 / 4 "2 110 kr
CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEA 2XLA4 FVMX-3C6"2.5 "2,155,0001"MNPTTemperatur- och tryckavlastningsventil1"2 110 kr
CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3YEC 2XLA6 FVMX-3C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTTemperatur- och tryckavlastningsventil3 / 4 "1 958 kr
CASH ACME 18821-0150 Temp / tryckavlastningsventil 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MNPTTemperatur- och tryckavlastningsventil3 / 4 "348SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Avlastningsventil MNPTxFNPT Inlopp Storlek 1"
1 839 kr /enhet