CLE-LINE Skruvborrsats, höghastighetsstål, delad punkt, 135 grader


Filter
Borrpunkt: 135 grader , Avsluta: Svartoxid , Bråkstorlek: 1/16 till 1/2 av 64: e , Betyg: Heavy Duty , Listnummer: 1896 , Material: Höghastighetsstål , Punkttyp: Split Point , Typ: Standard , Trådstorlek: #1 till #60
StilModellAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A
C21133
291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 och 1/2 "med metallfodral2 437 SEK
B
C21947
60# 1 till # 60 med metallfodral2 333 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?