Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER BF7679-D Bränslefilter / Coalescer, Helmetallhus, Spin-On | AC2LCB 2KYJ4

BALDWIN FILTERS BF7679-D Bränslefilter / Coalescer, Helmetallhus, Spin-On

Finns i lager
Artikel: AC2LCB Modell: BF7679-DKorsreferens: 2KYJ4
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
476SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignSnurra på
Höjd5 31 / 32 "
Inuti Dia.21 / 32 "
Längd5 31 / 32 "
Utanför Dia.3-9 / 32 "
Bredd3 9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för att skydda dyra bränslepumpar och insprutare mot skador orsakade av främmande föroreningar
    • Har en koalescensanordning med en dräneringsmöjlighet för bränsle-/vattenseparering
    • Levereras utrustad med en ansluten genomföring för att förstärka filterets strukturella styvhet
    • Micron-betyg - 40

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdInuti Dia.ArtikelLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF9833-D Bränslefilterelement 6 1/16 H In | AA6RLU 14R253 BF9833-DSnurra på6 1 / 16 "7 / 8 "Bränslefilter6 1 / 16 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "525SEK
BALDWIN FILTER BF991 Bränslefilter Spin-on / primär | AC2LMF 2KZP1 BF991Snurra på7.125 "-Bränslefilter7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "212SEK
BALDWIN FILTER BF7842 Bränslefilter Spin-on | AD7JNT 4ERU4 BF7842Snurra på5.593-Bränslefilter5.5933-27 / 32 "3 27 / 32 "1 090 kr
BALDWIN FILTER PF7914 Filterelement för bränsleförvaringstank | AE2WGG 4ZRA6 PF7914Endast element9 5 / 16 "9/16" and 1-3/32"Bränslefilterelement9 5 / 16 "4.5934.593712SEK
BALDWIN FILTER PF7984 Bränslefilterelement | AE8YAR 6GHL6 PF7984Snurra på7 15 / 16 "1.031 "Bränslefilter7 15 / 16 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "731SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7679-D Bränslefilter / Coalescer, Helmetallhus, Spin-On
476SEK /enhet