Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER PF7984 Bränslefilterelement | AE8YAR 6GHL6

BALDWIN FILTERS PF7984 Bränslefilterelement

Finns i lager
Artikel: AE8YAR Modell: PF7984Korsreferens: 6GHL6

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

731SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignSnurra på
Höjd7 15 / 16 "
Inuti Dia.1.031 "
Längd7 15 / 16 "
Utanför Dia.3-23 / 32 "
Bredd3 23 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdInuti Dia.ArtikelLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF9833-D Bränslefilterelement 6 1/16 H In | AA6RLU 14R253 BF9833-DSnurra på6 1 / 16 "7 / 8 "Bränslefilter6 1 / 16 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "525SEK
BALDWIN FILTER BF7679-D Bränslefilter / Coalescer, Helmetallhus, Spin-On | AC2LCB 2KYJ4 BF7679-DSnurra på5 31 / 32 "21 / 32 "Bränslefilter5 31 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "476SEK
BALDWIN FILTER BF991 Bränslefilter Spin-on / primär | AC2LMF 2KZP1 BF991Snurra på7.125 "-Bränslefilter7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "212SEK
BALDWIN FILTER BF7842 Bränslefilter Spin-on | AD7JNT 4ERU4 BF7842Snurra på5.593-Bränslefilter5.5933-27 / 32 "3 27 / 32 "1 090 kr
BALDWIN FILTER PF7914 Filterelement för bränsleförvaringstank | AE2WGG 4ZRA6 PF7914Endast element9 5 / 16 "9/16" and 1-3/32"Bränslefilterelement9 5 / 16 "4.5934.593712SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS PF7984 Bränslefilterelement
731SEK /enhet