Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER BF7717 Bränslefilter Spin-on / sekundär | AD7JKV 4ERF4

BALDWIN FILTERS BF7717 Bränslefilter Spin-on/sekundär

Finns i lager
Artikel: AD7JKV Modell: BF7717Korsreferens: 4ERF4

Få det Maj 22, Onsdag
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
750SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsle- / vattenseparatorfilter
FilterdesignSnurra på
Höjd5 29 / 32 "
Längd5 29 / 32 "
Utanför Dia.4-13 / 32 "
Bredd4 13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8698
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.LängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF1223 Bränslefilter Spin-on / separator | AC2LCF 2KYJ8 BF12236 25 / 32 "-6 25 / 32 "4.25 "4.25 "625SEK
BALDWIN FILTER BF7672-D Bränslefilterelement / primär / koalescer | AC2LHG 2KZB2 BF7672-D5 31 / 32 "21 / 32 "5 31 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "501SEK
BALDWIN FILTER PF7770 Bränslefilterelement/dubbelflöde 8 3/8 tum Längd | AC3FWP 2TCP7 PF77708.375 "7 / 8 "8.375 "4.625 "4.62 "822SEK
BALDWIN FILTER BF978 Bränslefilter Spin-on / sekundär | AD7JKY 4ERF7 BF9788 23 / 32 "-8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "478SEK
BALDWIN FILTER BF9913 Bränslefilter Spin-On 3-45 / 64 tum längd | AH4GYZ 34NN04 BF99138 23 / 32 "-3 45 / 64 "3-11 / 16 "3 45 / 64 "630SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7717 Bränslefilter Spin-on/sekundär
750SEK /enhet