Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER BF7774 Bränslefilter Spin-on | AD6ZLE 4CTZ3

BALDWIN FILTERS BF7774 Bränslefilter Spin-on

Finns i lager
Artikel: AD6ZLE Modell: BF7774Korsreferens: 4CTZ3
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
218SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignSnurra på
Höjd5 11 / 32 "
Längd5 11 / 32 "
Utanför Dia.3-11 / 16 "
Bredd3 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)14.45
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)29.54
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdInuti Dia.ArtikelLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER PF9829 KIT Bränsleelement Element Pri. 8 15/16 | AA6PVU 14M064 PF9829 KITEndast element8 15 / 16 "1.5 "Bränslefilterelement-3-11 / 32 "3 11 / 32 "1 424 kr
BALDWIN FILTER BF9837-D Bränslefilterelement 6 25/32 H In | AA6RMC 14R261 BF9837-DSnurra på6 25 / 32 "21 / 32 "Bränslefilter6 25 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "459SEK
BALDWIN FILTER BF7587 Bränslefilter Spin-on / hög effektivitet | AC2KVR 2KXP6 BF7587Snurra på10.5 "-Bränslefilter10.5 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "381SEK
BALDWIN FILTER BF5810 Bränslefilter Spin-on / sekundär | AC2KVT 2KXP7 BF5810Snurra på7 3 / 32 "-Bränslefilter7 3 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "215SEK
BALDWIN FILTER BF5800 Primärt bränslefilter, Spin-On Design, Helmetallhus | AC2KVV 2KXP9 BF5800Snurra på8"-Bränslefilter8"3-11 / 16 "3 11 / 16 "203SEK
BALDWIN FILTER BF957 Bränslefilter Spin-on | AC2KVX 2KXR2 BF957Snurra på5.437 "-Bränslefilter5.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "189SEK
BALDWIN FILTER BF988 Bränslefilter, Spin-On Monteringsdesign, Metallisk kapsling | AC2KWQ 2KXU3 BF988Snurra på4 27 / 32 "-Bränslefilter4 27 / 32 "3.031 "3.031 "222SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7774 Bränslefilter Spin-on
218SEK /enhet