Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER BF7963 Bränslefilter In-line | AE2TBL 4ZGJ1

BALDWIN FILTERS BF7963 Bränslefilter In-line

Finns i lager
Artikel: AE2TBL Modell: BF7963Korsreferens: 4ZGJ1

Få det Maj 20, Måndag
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
312SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignSnurra på
Höjd5.25 "
Längd5.25 "
Utanför Dia.2-15 / 16 "
Bredd2 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.LängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER 301-30 Bränslefilter Längd 9 11/16 In | AD3BRN 3XTX7 301-309 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "720SEK
BALDWIN FILTER 301 Bränslefilterelement / dahl Ytterdiameter 6 1/16 tum | AD9FEZ 4RFP7 3019 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "631SEK
BALDWIN FILTER 201 Bränslefilterelement / dahl Ytterdiameter 6 1/16 tum | AD9FKT 4RGA3 2014.625 "1-15/32" and 3-9/32"4.625 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "360SEK
BALDWIN FILTER 200-MFV Dahl Bränsle / vatten Sep Diesel / st 2 / mani | AE2GHG 4XEL9 200-MFV16.75 "---23 31 / 32 "22 295 kr
BALDWIN FILTER 200-MMV Dahl Bränsle / wter Diesel / set 2 / mani | AE2GHH 4XEN1 200-MMV16.75 "----26 398 kr
BALDWIN FILTER 66 Bränslefilterelement / dahl | AE2QJT 4YYP1 661 13 / 16 "13/32 "och 1/2"1 13 / 16 "2-15 / 16 "2 15 / 16 "218SEK
BALDWIN FILTER 61-W Bränslefilterelement / dahl | AE2QJU 4YYP2 61-W1 23 / 32 "1/2 "och 23/32"1 23 / 32 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "550SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7963 Bränslefilter In-line
312SEK /enhet