BALDWIN FILTER BF9808-D Bränsleelement | AF2FYZ 6TEY6

BALDWIN FILTERS BF9808-D Bränsleelement

Finns i lager
Artikel: AF2FYZ Modell: BF9808-DKorsreferens: 6TEY6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

479SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignSnurra på
Höjd6 1 / 16 "
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd6 1 / 16 "
Utanför Dia.3.187 "
Bredd3.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.05
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)33.27
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdInuti Dia.LängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF1222-O Bränsle- / vattenavskiljare Spin On 4 1/8 H In | AA6PVW 14M066 BF1222-OSnurra på4.125 "-4.125 "4.25 "4.25 "689SEK
BALDWIN FILTER PF882 Bränslefilterelement | AE2RWM 4ZFT1 PF882Snurra på6 13 / 16 "27 / 32 "6 13 / 16 "2.875 "2.875 "312SEK
BALDWIN FILTER PF845 Bränslefilterelement / primär | AE2RYJ 4ZFY7 PF845Snurra på8 5 / 16 "13/32" and 1-3/16"8 5 / 16 "2.875 "2.875 "196SEK
BALDWIN FILTER PF967 Bränslefilterelement / primär | AE2RYM 4ZFZ1 PF967Snurra på5.625 "1-1 / 16 "5.625 "3"3"147SEK
BALDWIN FILTER PF7936 Bränslefilterelement | AE2TEJ 4ZGV1 PF7936Snurra på7 7 / 32 "1.5 "7 7 / 32 "3-13 / 32 "3 13 / 32 "889SEK
BALDWIN FILTER BF9800 Bränslesnurr | AF2FYX 6TEY4 BF9800Snurra på10 15 / 32 "-10 15 / 32 "4.25 "4.25 "638SEK
BALDWIN FILTER BF9805 Bränslefilter inbyggt | AF2FYY 6TEY5 BF9805Snurra på6 15 / 32 "-6 15 / 32 "2-13 / 32 "2 13 / 32 "1 043 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9808-D Bränsleelement
479SEK /enhet