REELCRAFT Slangrullar, 4-vägsrullar


Filter
Basmaterial: zink , Längd: 3-1 / 8 dia. , Utanför Dia.: 3-1 / 8 " , Rullmaterial: Nylon , Typ: Runda , Bredd: 3-1 / 8 dia.
StilModellDjupPris (ex moms)
A
HR1059 1
29 / 32 "701 SEK
B
HR1057 1
45 / 64 "756 SEK

Slangrullar, 4-vägsrullar

Reelcraft slangrullstyrningar är 4-vägs rullfästen för användning med slangupprullare för att skydda slangen från böjar eller knäckar. De har en rund design med zinkkonstruktion och nylonrullar för korrosionsbeständighet och hållbarhet. Välj bland ett brett utbud av dessa rullstyrningar, tillgängliga i slangöppningar på 5/8 och 7/8 tum för att ta emot slangar med inre diametrar från 1/4 till 3/8 tum respektive 3/8 till 1/2 tum .

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?