Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER BF9805 Bränslefilter inbyggt | AF2FYY 6TEY5

BALDWIN FILTERS BF9805 In-line bränslefilter

Finns i lager
Artikel: AF2FYY Modell: BF9805Korsreferens: 6TEY5
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
1 043 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignSnurra på
Höjd6 15 / 32 "
Längd6 15 / 32 "
Utanför Dia.2-13 / 32 "
Bredd2 13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.44
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdInuti Dia.LängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF1222-O Bränsle- / vattenavskiljare Spin On 4 1/8 H In | AA6PVW 14M066 BF1222-OSnurra på4.125 "-4.125 "4.25 "4.25 "689SEK
BALDWIN FILTER PF882 Bränslefilterelement | AE2RWM 4ZFT1 PF882Snurra på6 13 / 16 "27 / 32 "6 13 / 16 "2.875 "2.875 "312SEK
BALDWIN FILTER PF845 Bränslefilterelement / primär | AE2RYJ 4ZFY7 PF845Snurra på8 5 / 16 "13/32" and 1-3/16"8 5 / 16 "2.875 "2.875 "196SEK
BALDWIN FILTER PF967 Bränslefilterelement / primär | AE2RYM 4ZFZ1 PF967Snurra på5.625 "1-1 / 16 "5.625 "3"3"147SEK
BALDWIN FILTER PF7936 Bränslefilterelement | AE2TEJ 4ZGV1 PF7936Snurra på7 7 / 32 "1.5 "7 7 / 32 "3-13 / 32 "3 13 / 32 "889SEK
BALDWIN FILTER BF9800 Bränslesnurr | AF2FYX 6TEY4 BF9800Snurra på10 15 / 32 "-10 15 / 32 "4.25 "4.25 "638SEK
BALDWIN FILTER BF9808-D Bränsleelement | AF2FYZ 6TEY6 BF9808-DSnurra på6 1 / 16 "1 / 2 "6 1 / 16 "3.187 "3.187 "479SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9805 In-line bränslefilter
1 043 kr /enhet