Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER BF9839-D Bränslefilterelement 6 23/32 H In | AA6RMD 14R262

BALDWIN FILTERS BF9839-D Bränslefilterelement 6 23/32 H In

Finns i lager
Artikel: AA6RMD Modell: BF9839-DKorsreferens: 14R262
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
880SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignSnurra på
Höjd6 23 / 32 "
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd6 23 / 32 "
Utanför Dia.3.187 "
Bredd3.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.37
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.LängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF7681-D Bränslefilterelement / primär / koalescer | AC2LCM 2KYK5 BF7681-D5 7 / 32 "21 / 32 "5 7 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "453SEK
BALDWIN FILTER BF7677-D Bränslefilterelement / sekundär / separator | AC2LHR 2KZC4 BF7677-D7.625 "21 / 32 "7.625 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "470SEK
BALDWIN FILTER BF891 Bränslefilter Spin-on / separator / prim | AD7JKQ 4ERE9 BF8915 11 / 16 "-5 11 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "332SEK
BALDWIN FILTER BF1204-SP Bränslefilter Spin-on / sep / sekund | AD7JKU 4ERF3 BF1204-SP6 1 / 16 "-6 1 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "689SEK
BALDWIN FILTER PF946 Bränslefilterelement / sekundär | AE2RYL 4ZFY9 PF9464 1 / 16 "3/4 "och 13/16"4 1 / 16 "2.875 "2.875 "236SEK
BALDWIN FILTER PF902-S Bränslefilterelement / järnväg | AE2TCA 4ZGK6 PF902-S7 13 / 16 "1-1 / 16 "7 13 / 16 "3"3"302SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9839-D Bränslefilterelement 6 23/32 H In
880SEK /enhet