Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER PF946 Bränslefilterelement / sekundär | AE2RYL 4ZFY9

BALDWIN FILTERS PF946 Bränslefilterelement/sekundär

Finns i lager
Artikel: AE2RYL Modell: PF946Korsreferens: 4ZFY9

Få det Maj 22, Onsdag
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
236SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignSnurra på
Höjd4 1 / 16 "
Inuti Dia.3/4 "och 13/16"
Längd4 1 / 16 "
Utanför Dia.2.875 "
Bredd2.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)33.27
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.LängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF9839-D Bränslefilterelement 6 23/32 H In | AA6RMD 14R262 BF9839-D6 23 / 32 "3 / 4 "6 23 / 32 "3.187 "3.187 "880SEK
BALDWIN FILTER BF7681-D Bränslefilterelement / primär / koalescer | AC2LCM 2KYK5 BF7681-D5 7 / 32 "21 / 32 "5 7 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "453SEK
BALDWIN FILTER BF7677-D Bränslefilterelement / sekundär / separator | AC2LHR 2KZC4 BF7677-D7.625 "21 / 32 "7.625 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "470SEK
BALDWIN FILTER BF891 Bränslefilter Spin-on / separator / prim | AD7JKQ 4ERE9 BF8915 11 / 16 "-5 11 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "332SEK
BALDWIN FILTER BF1204-SP Bränslefilter Spin-on / sep / sekund | AD7JKU 4ERF3 BF1204-SP6 1 / 16 "-6 1 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "689SEK
BALDWIN FILTER PF902-S Bränslefilterelement / järnväg | AE2TCA 4ZGK6 PF902-S7 13 / 16 "1-1 / 16 "7 13 / 16 "3"3"302SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS PF946 Bränslefilterelement/sekundär
236SEK /enhet