Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTERS BT372MPG Hydraulik / transmission Filter Spin-on / max | AC3FYG 2TCX2

BALDWIN FILTERS BT372MPG Hydraul/transmission Filter Spin-on/max

Finns i lager
Artikel: AC3FYG Modell: BT372MPGKorsreferens: 2TCX2
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
680SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulik / växellådsfilter
FilterdesignSnurra på
Höjd8 1 / 16 "
Längd8 1 / 16 "
Utanför Dia.3-11 / 16 "
Bredd3 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8415
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BT260-10 Hydraulik / transmission Spin-on | AC2LJR 2KZE9 BT260-105.375 "5.375 "3-11 / 16 "-263SEK
BALDWIN FILTER BT371-10 Hydraulik / transmission Filter Spin-on | AC2LLF 2KZK3 BT371-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-13 / 16 "3 13 / 16 "372SEK
BALDWIN FILTER BT8493 Hydraulik / transfilter Spin-on | AC2XAP 2NUD1 BT84932 29 / 32 "2 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "217SEK
BALDWIN FILTER BT260 Hydraulik / transfilter Spin-on | AC3FYD 2TCW8 BT2605.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "255SEK
BALDWIN FILTERS BT371-MPG Hydraulik / växellådsfilter Spn-on / maximal prestanda Glas | AD7JHR 4EPY8 BT371-MPG5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-13 / 16 "3 13 / 16 "564SEK
BALDWIN FILTER BT9398-MPG Hydraulik / transfilter Spin-on / maximal prestanda glas | AE2WAN 4ZPV1 BT9398-MPG4 25 / 32 "4 25 / 32 "3.75 "3.75 "1 942 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BT372MPG Hydraul/transmission Filter Spin-on/max
680SEK /enhet