Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER CA5352 Luftfilterelement / kanalflöde | AE2WWM 4ZTK6

BALDWIN FILTERS CA5352 Luftfilter Element/kanal Flöde

Finns i lager
Artikel: AE2WWM Modell: CA5352Korsreferens: 4ZTK6

Få det Maj 14, Tisdag
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
948SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilterelement
LuftfilterdesignEndast element
Höjd6 9 / 32 "
Längd6 9 / 32 "
Utanför Dia.9-5 / 16 "
Bredd9 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8421310000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER CA4700 Luftfilterelement / kanalflöde för AD9FHL | AD9FLG 4RGC7 CA47008.031 "Luftfilterelement8.031 "9-29/32", Flange 12-25/32"9 29 / 32 "1 414 kr
BALDWIN FILTER CA4999 Luftfilterelement / kanalflöde | AE2FCC 4XAL5 CA49999 5 / 16 "Luftfilterelement12 3 / 32 "7-31/32 to 12-3/32"7 31 / 32 "1 261 kr
BALDWIN FILTER CA5368 Luftfilterelement / kanalflöde | AE2FNU 4XCG5 CA53688.031 "Luftfilterelement8.031 "11-31/32" and 14-7/8"11-31/32" and 14-7/8"2 182 kr
BALDWIN FILTER CA5419 Luftfilterelement / kanalflöde | AE3MTM 5ECN5 CA54198.031 "Luftfilterelement8.031 "11-31/32" and 14-7/8"11-31/32" and 14-7/8"4 116 kr
BALDWIN FILTER CA5420 Luftfilterelement / kanalflöde | AE3MTN 5ECN6 CA54208.031 "Luftfilterelement8.031 "11-21 / 32 "11 21 / 32 "2 081 kr
BALDWIN FILTER CA5421 Luftfilterelement / kanalflöde | AE3MTP 5ECN7 CA54218 3 / 32 "Luftfilterelement8.187 "12.031 "12.031 "5 580 kr
BALDWIN FILTER CA4702 Luftfilterelement / kanalflöde | AE3MTQ 5ECN8 CA47027 11 / 32 "Luftfilterelement7 1 / 4 "4-7/8" to 12-7/32"4 7/8 till 12 7/32 "1 423 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS CA5352 Luftfilter Element/kanal Flöde
948SEK /enhet