A Noggrannhet: -/+ 0.5 % full skala , Kompatibel med: Vätskor och gas , Anslutningstyp för ledning: FNPT , Rörstorlek: 1 / 2 " , Anslutningsstorlek: 1 / 4 " , Kopplingstyp: FNPT , Elektrisk koppling: Plintkort med ledningsanslutning , Betyg: Betyg 316, Betyg 316L , Husmaterial: Gjuta aluminium , Slingmotstånd: 0 till 1300 Ohm , NEMA-betyg: 4X , Utström: 4 till 20 mA , Ström som krävs: 13 till 30V DC , Respons tid: 50 msek. , Temp. Räckvidd: 0 grader till 200 grader. F , Termiskt fel: -/+ 0.02 % , blött material: Rostfritt stål