Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER H9097 Hydraulfilterelement | AE2VLR 4ZNG5

BALDWIN FILTERS H9097 Hydrauliskt filterelement

Finns i lager
Artikel: AE2VLR Modell: H9097Korsreferens: 4ZNG5
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
1 544 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filterelement
FilterdesignSnurra på
Höjd8.375 "
Inuti Dia.1-23 / 32 "
Längd8.375 "
Utanför Dia.3.125 "
Bredd3.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.64
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.LängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER H9046 Hydrauliskt filterelement L 8 7/32 tum yttre diameter 1 25/32 In | AD9FFW 4RFU1 H90468 7 / 32 "1.031 "8 7 / 32 "1.75 "1.75 "1 111 kr
BALDWIN FILTER H9013 Hydrauliskt filterelement | AE2GBF 4XDW2 H901338 11 / 16 "4.125 "38 11 / 16 "5-31 / 32 "5 31 / 32 "13 434 kr
BALDWIN FILTER H9014 Hydrauliskt filterelement | AE2GBG 4XDW3 H901438 11 / 16 "4.156 "38 11 / 16 "5-31 / 32 "5 31 / 32 "16 304 kr
BALDWIN FILTER H9041 Hydrauliskt filterelement | AE2RTN 4ZFF1 H90414.5 "1.031 "4.5 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "948SEK
BALDWIN FILTER H9043-V Hydrauliskt filterelement | AE2RYP 4ZFZ4 H9043-V4.5 "1.031 "4.5 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "1 019 kr
BALDWIN FILTER H9044 Hydrauliskt filterelement | AE2RYQ 4ZFZ5 H90444 15 / 32 "1.031 "4 15 / 32 "1.75 "1.75 "922SEK
BALDWIN FILTER H9107 Hydrauliskt filterelement | AE2RYR 4ZFZ6 H91074.5 "15 / 16 "4.5 "2"2"506SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS H9097 Hydrauliskt filterelement
1 544 kr /enhet