SNAP-LOC Panellastbil för allmänt ändamål


Filter
Monterad/omonterad: Omonterad , Caster Dia.: 6" , Hjulmaterial: Gummi , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vrid med broms , Hjulbredd: 1.25 " , Däckshöjd: 9" , Däcklängd: 32 " , Däcksbredd: 20.5 " , Rammaterial: Stål , Handtag ingår: Ja , Höjd: 38 " , Längd: 35 " , Lastkapacitet: 1500 lb. , Totala höjden: 40.5 " , Total längd: 35 " , Total bredd: 20.5 " , Hjulmaterial: Massivt termoplastiskt gummi , Bredd: 20.5 "
StilModellFärgFinishMaterialPris (ex moms)
A
SL1200PC4TB
-Förzinkat pulverlackeratPolyeten / stål5 153 SEK
B
SL1200PC4TR
-Förzinkat pulverlackeratPolypropen / stål5 153 SEK
C
SL1500PC6B
SvartPulverlackat-7 393 SEK
D
SL1500PC6R
RedPulverlackat-7 458 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?