Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTERS PT9449 Servostyrningsfilter 3-3 / 8 x 2-23 / 32 tum | AG9TET 22EV17

BALDWIN FILTERS PT9449 Servostyrningsfilter 3-3/8 x 2-23/32 tum

Finns i lager
Artikel: AG9TET Modell: PT9449Korsreferens: 22EV17

Få det Maj 20, Måndag
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
507SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
FilterdesignEndast element
Höjd2 23 / 32 "
Inuti Dia.2"
Längd2 23 / 32 "
Utanför Dia.3.375 "
Bredd3.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2313
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)9.14
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vätsketyp: Servostyrning
    • Micron-betyg: 40
    • Specialfunktioner: Servostyrningselement

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdInuti Dia.ArtikelLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF7644 Bränslefilter Spin-on | AC2LDN 2KYP3 BF7644Snurra på8.125 "-Bränslefilter8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "311SEK
BALDWIN FILTER BF7580 Bränslefilter Element / låda-stil W 2 25/32 In | AC2LHK 2KZB5 BF7580Snurra på2 15 / 32 "-Bränslefilter4 21 / 32 "-2 27 / 32 "959SEK
BALDWIN FILTER PT951 Servostyrningselement | AC2LLD 2KZK1 PT951-2 25 / 32 "29 / 32 "Hydrauliskt filter2 25 / 32 "3-15 / 32 "3 15 / 32 "234SEK
BALDWIN FILTER PT8407 Servostyrningsfilterelement | AC3FVU 2TCL6 PT8407Snurra på4.156 "7/16" and 2-7/16"Hydrauliskt filter4.156 "4.031 "4.031 "1 024 kr
BALDWIN FILTER PF834 Bränslefilterelement 4 9/32 tum längd | AC3RAV 2VMH1 PF834Snurra på4 9 / 32 "1 / 2 "Bränslefilter4 9 / 32 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "388SEK
BALDWIN FILTER P450 Servostyrningsfilterelement | AE2RKK 4ZEC2 P450Snurra på1 9 / 16 "1-1 / 16 "Hydrauliskt element1 9 / 16 "2-15 / 32 "2 15 / 32 "273SEK
BALDWIN FILTER P187 Trans / air Shift Filter Element / andning | AE2RRU 4ZFC5 P187Snurra på3"1-1 / 16 "Hydrauliskt filter3"2.875 "2.875 "401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS PT9449 Servostyrningsfilter 3-3/8 x 2-23/32 tum
507SEK /enhet