SPEEDAIRE Dubbelverkande rundluftcylinder, nosmontering, 2 "borrdiameter


Filter
Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 2" , Typ av kuddar: Ingen , Cylindertyp: Runda , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.376 " , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Rörmaterial: Rostfritt stål
StilModellStånggängstorlekÄndmaterialMax. TryckStrokeTemp. RäckviddNosmonterad trådTotal längdHamnstorlekPris (ex moms)
A
5ZEC1
1/2 "-20 UNFAluminium250 psi4"-10 grader till 165 grader F.1-1 / 4 "-129.57 "1 / 4 "NPT1 641 SEK
A
5ZEC2
1/2 "-20 UNFAluminium250 psi5"-10 grader till 165 grader F.1-1 / 4 "-1210.57 "1 / 4 "NPT1 742 SEK
A
5ZEA9
1/2 "-20 UNFAluminium250 psi2"-10 grader till 165 grader F.1-1 / 4 "-127.57 "1 / 4 "NPT1 491 SEK
A
5ZEC0
1/2 "-20 UNFAluminium250 psi3"-10 grader till 165 grader F.1-1 / 4 "-128.57 "1 / 4 "NPT1 576 SEK
A
5ZEC3
1/2 "-20 UNFAluminium250 psi6"-10 grader till 165 grader F.1-1 / 4 "-1211.57 "1 / 4 "NPT1 779 SEK
B
2.00DSRD01.00
1 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 grader till 160 grader F.1-1 / 4 "-126.57 "1 / 4 "292 SEK
B
2.00DXPSRD01.00
1 / 2-20 UNFDelrin100 psi6"32 grader till 160 grader F.3/4 "-1610.69 "1 / 8 "1 895 SEK
B
2.00DXPSRD02.00
1 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 grader till 160 grader F.1-1 / 4 "-126.85 "1 / 4 "328 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?