Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER SA4315 Vevhusventilationsfilter | AE2RLH 4ZEF3

BALDWIN FILTERS SA4315 Vevhusventilationsfilter

Finns i lager
Artikel: AE2RLH Modell: SA4315Korsreferens: 4ZEF3

Få det Maj 14, Tisdag
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
70SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilterelement
Höjd1.375 "
Längd4.031 "
Bredd1 15 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)33.53
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8421310000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Vevhusfilter

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER SA2047 Vevhus för luftandningsfilter | AC2LZD 2LAA9 SA20471.25 "4.375 "-2.62 "145SEK
BALDWIN FILTER CV15001 Luftfilter vevhus 4-13 / 16 tum höjd | AC6UBZ 36G591 CV150014 13 / 16 "4 13 / 16 "2.25 "2.25 "1 128 kr
BALDWIN FILTER CV15002 Vevhus 10-11 / 32 tums luftfilter | AC6UCA 36G592 CV1500231 / 32 "10 11 / 32 "-5 15 / 32 "2 443 kr
BALDWIN FILTERS SA2027 Oljeångfilter | AE2RLA 4ZEE2 SA20271.625 "3 29 / 32 "-1 25 / 32 "99SEK
BALDWIN FILTERS SA2039 Luftfilter vevhus | AE2RLB 4ZEE3 SA20391 23 / 32 "3 15 / 16 "-1 23 / 32 "81SEK
BALDWIN FILTERS SA2084 Luftfilter vevhus | AE2RLD 4ZEE7 SA20841 13 / 32 "3 7 / 32 "-1 13 / 32 "80SEK
BALDWIN FILTERS SA2159 Vevhus för andningsfilter | AE2RLE 4ZEE8 SA21591.25 "4.375 "-2.38 "145SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS SA4315 Vevhusventilationsfilter
70SEK /enhet