Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTERS SA2039 Luftfilter vevhus | AE2RLB 4ZEE3

BALDWIN FILTERS SA2039 Luftfilter Vevhus

Finns i lager
Artikel: AE2RLB Modell: SA2039Korsreferens: 4ZEE3

Få det Maj 15, Onsdag
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
81SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilterelement
Höjd1 23 / 32 "
Längd3 15 / 16 "
Bredd1 23 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8421310000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Vevhusfilter

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER SA2047 Vevhus för luftandningsfilter | AC2LZD 2LAA9 SA20471.25 "4.375 "-2.62 "145SEK
BALDWIN FILTER CV15001 Luftfilter vevhus 4-13 / 16 tum höjd | AC6UBZ 36G591 CV150014 13 / 16 "4 13 / 16 "2.25 "2.25 "1 128 kr
BALDWIN FILTER CV15002 Vevhus 10-11 / 32 tums luftfilter | AC6UCA 36G592 CV1500231 / 32 "10 11 / 32 "-5 15 / 32 "2 443 kr
BALDWIN FILTERS SA2027 Oljeångfilter | AE2RLA 4ZEE2 SA20271.625 "3 29 / 32 "-1 25 / 32 "99SEK
BALDWIN FILTERS SA2084 Luftfilter vevhus | AE2RLD 4ZEE7 SA20841 13 / 32 "3 7 / 32 "-1 13 / 32 "80SEK
BALDWIN FILTERS SA2159 Vevhus för andningsfilter | AE2RLE 4ZEE8 SA21591.25 "4.375 "-2.38 "145SEK
BALDWIN FILTERS SA4141 Vevhusventilationsfilter metallhus | AE2RLF 4ZEF1 SA41412.625 "2.625 "3.031 "3.031 "192SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS SA2039 Luftfilter Vevhus
81SEK /enhet