Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BAND-IT GRS205 Förformad bandklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1 - Förpackning med 24 | AE3JCT 5DLH3

BAND-IT GRS205 förformad bandklämma i rostfritt stål Minsta diameter 1 - paket med 24

Finns i lager
Artikel: AE3JCT Modell: GRS205Korsreferens: 5DLH3

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörformad bandklämma
För slang OD Max. (I.)1-3/8
För slang OD Min. (I.)1-1/4
Inuti Dia.1-1 / 2 "
Material201 Stainless Steel
Max. Kläm Dia.1-1 / 2 "
Min. Kläm Dia.1"
Tjocklek0.03 "
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMax. Kläm Dia.Min. Kläm Dia.TjocklekBreddPris
BAND-IT GRP209 Förformad bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 - Förpackning med 10 | AE3JCF 5DLG2 209 GRP5"Galvaniserat kolstål5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "388SEK
BAND-IT GRP20S Förformad bandklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 - Förpackning med 10 | AE3JCG 5DLG3 GRP20S5"201 Stainless Steel5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "708SEK
BAND-IT GRP249 Förformad bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 - Förpackning med 10 | AE3JCH 5DLG4 249 GRP6"Galvaniserat kolstål6"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "416SEK
BAND-IT GRP24S Förformad bandklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 - Förpackning med 10 | AE3JCJ 5DLG5 GRP24S6"201 Stainless Steel6"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "798SEK
BAND-IT GRP289 Förformad bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 - Förpackning med 10 | AE3JCK 5DLG6 289 GRP7"Galvaniserat kolstål7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "474SEK
BAND-IT GRP28S Förformad klämma i rostfritt stål Minsta diameter 3/4 - Förpackning med 10 | AE3JCL 5DLG7 GRP28S7"201 Stainless Steel7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "947SEK
BAND-IT GRP32S Förformad bandklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 - Förpackning med 10 | AE3JCN 5DLG9 GRP32S8"201 Stainless Steel8"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "1 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BAND-IT GRS205 förformad bandklämma i rostfritt stål Minsta diameter 1 - paket med 24
1 289 kr /enhet