AKRO-MILS Golvhyllor med galler


Filter
Fackfärg: Rensa , Bin Djup: 14 3 / 4 " , Bin Höjd: 7" , Facktyp: Stapla och hänga , Fackbredd: 8 1 / 4 " , Färg: Grå , Montering: Golvställ , Totalt antal papperskorgar: 36
StilModellTotal breddFinishHöjdBreddLastkapacitetMaterialAntal sidorÖvergripande djupPris (ex moms)
A
30651
35 3 / 4 "Pulverlackat75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.16 ga Stål117 "11 715 SEK
RFQ
B
30651240SC
35 3 / 4 "Pulverlackat75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.Stålställ och polymerkorg av industriell kvalitet117 "20 715 SEK
RFQ
C
30653
35 3 / 4 "Bakad emalj75 1 / 8 "18 "2000 lb.16 ga Stål232 "15 988 SEK
RFQ
D
30661
36 3 / 16 "Pulverlackat61 "36 "500 lb.16 ga Stål113 1 / 2 "8 253 SEK
E
30676
36 3 / 16 "Pulverlackat61 "36 "1000 lb.16 ga Stål225 "16 521 SEK

Golvhyllor med galler

Akro-Mils lamellgolvstativ är kraftiga, 16-gauge, kallvalsade stålställ med en pulverlackerad finish av överlägsen kvalitet. Dessa fristående lamellpaneler är nitmonterade på ramen för styrka och enkel montering. Den valfria vagnen har golvlås för att stabilisera ställningarna och hålla dem på plats. Välj mellan en rad av dessa lamellgolvstativ, tillgängliga i lastkapacitet på 500, 1000 och 2000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?