Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS 050F Adapter, 3/4 x 1/2 tum, 125 Psi, polypropen | AA9KMH 1DPH9

BANJO FITTINGS 050F-adapter, 3/4 x 1/2 tum, 125 psi, polypropen

Finns i lager
Artikel: AA9KMH Modell: 050FKorsreferens: 1DPH9
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
95SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
AnslutningstypHanadapter x MNPT
Kopplingsstorlek3 / 4 "
KopplingstypF
PackningsmaterialEPDM
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck300 psi
Maximalt tryck125 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Storlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckBarb StorlekförbindelseDriftstemp. RäckviddRörstorlekStorlekStilAnslutningstypPris
BANJO FITTINGS 100A-adapter, kam och spår, 1 tum hanadapter x 1 tum hona NPT, polypropen | AA9KMR 1DPJ8 100A300 psi---1"1"-Adapter för hane x FNPT82SEK
BANJO FITTINGS 100F Adapter, Cam och Groove, 1 tums hanadapter x 1 tums hane NPT, polypropen | AA9KMX 1DPK4 100F300 psi---1"1"-Hanadapter x MNPT93SEK
BANJO FITTINGS 125A Adapter, Cam och Groove, 1 tums hanadapter x 1-1/4 hona NPT, polypropen | AA9KMZ 1DPK6 125A300 psi---1.25 "1"-Adapter för hane x FNPT93SEK
BANJO FITTINGS 125F Adapter, Cam and Groove, 1 tums hanadapter x 1-1/4 hane NPT, polypropen | AA9KNE 1DPL2 125F300 psi---1.25 "1"-Hanadapter x MNPT111SEK
BANJO FITTINGS 150A Adapter 1-1/2 Inch 125 Psi Hane Adapter x Fnpt | AA9KNF 1DPL3 150A225 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Adapter för hane x FNPT92SEK
BANJO FITTINGS 150F Adapter 1-1/2 Inch Hane Adapter x Mnpt | AA9KNN 1DPN1 150F300 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Hanadapter x MNPT93SEK
BANJO FITTINGS 200A Adapter 2 Inch 125 Psi Hane Adapter x Fnpt | AA9KNR 1DPN4 200A225 psi---2"2"-Adapter för hane x FNPT93SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS 050F-adapter, 3/4 x 1/2 tum, 125 psi, polypropen
95SEK /enhet