Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS 100E Adapter, 1 tum 125 Psi polypropen | AA9KMW 1DPK3

BANJO FITTINGS 100E-adapter, 1 tum 125 Psi polypropen

Finns i lager
Artikel: AA9KMW Modell: 100EKorsreferens: 1DPK3
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
AnslutningstypAdapter för hane x slangskaft
Kopplingsstorlek1"
KopplingstypE
PackningsmaterialEPDM
Slangstorlek1"
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Tryck125 psi
Storlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckAnslutningstypKopplingsstorlekMax. TryckStorlekKopplingstypPackningsmaterialPris
BANJO FITTINGS 050E Slangskaft och spårkoppling, 1/2 tums hanadapter | AA9KMG 1DPH8 050E300 psiAdapter för hane x slangskaft3 / 4 "-3 / 4 "EEPDM84SEK
BANJO FITTINGS 125E Adapter, 1 x 1-1/4 tum, 125 Psi polypropen | AA9KND 1DPL1 125E300 psiAdapter för hane x slangskaft1"125 psi1"EEPDM93SEK
BANJO FITTINGS 150E Adapter 1-1/2 Inch 125 Psi Polypropen | AA9KNM 1DPL9 150E200 psiAdapter för hane x slangskaft1.5 "-1 1 / 2 "EEPDM90SEK
BANJO FITTINGS 200E Adapter 2 Inch 125 Psi Polypropen | AA9KNY 1DPP1 200E200 psiAdapter för hane x slangskaft2"125 psi2"EEPDM118SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS 100E-adapter, 1 tum 125 Psi polypropen
92SEK /enhet