BANJO FITTINGS 200P6PRO pumpmotor, 6-1/2 hk polypropen | AE7VCQ 6ANP3

BANJO FITTINGS 200P6PRO pumpmotor, 6-1/2 hk polypropen

Finns i lager
Artikel: AE7VCQ Modell: 200P6PROKorsreferens: 6ANP3

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBensinmotor
Höljesadapterpolypropylen
backventily
MotormärkeBriggs & Stratton
Motor RPM3600
Motorstorlek205cc
Motor / MotortypGas
BränsletypBensin
GPM för vatten @ 10 ft. av Head200
GPM för vatten @ 100 ft. av Head78
GPM för vatten @ 20 ft. av Head190
GPM för vatten @ 30 ft. av Head180
GPM för vatten @ 40 ft. av Head160
GPM för vatten @ 50 ft. av Head150
GPM för vatten @ 60 ft. av Head140
GPM för vatten @ 70 ft. av Head135
GPM för vatten @ 80 ft. av Head115
GPM för vatten @ 90 ft. av Head107
Höjd15 "
HP6.5
TändningstypHALVLEDAR
Pumphjulpolypropylen
Pumphjulsmaterialpolypropylen
PumphjulstypÖppen
Inlopp2 "NPT
Längd19.5 "
Materialpolypropylen
Max. Huvud120 Ft.
Max. Suglyft (ft.)15
Maximalt tryck55 psi
Mekanisk tätningKol / keramik
NPT-port2 In.
Classic Outlet2 "NPT
RullstångsramIngen
TätningsmaterialEPDM
SjälvsugandeJa
GivartypIngen
Storlek2"
Tank kapacitet4 Qt.
Temp. Räckvidd32 till 150 F
TypJordbruks
Volute / Wear Platepolypropylen
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8413702090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellHPPris
BANJO FITTINGS E3 Motor, 3 HK | BX2AUN E339 143 kr
BANJO FITTINGS E6.5PROE motor, med elstart, 6.5 hk | BX2BYE E6.5PROE6.512 220 kr
RFQ
BANJO FITTINGS E11PRO100E bensinmotor, 11 hk elektrisk start, 1 tumsaxel | BX2DZA E11PRO100E1122 488 kr
RFQ
BANJO FITTINGS E11PROE bensinmotor, 11 hk elstart, 3/4 tumsaxel | BX2EGG E11PROE1124 589 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS 200P6PRO pumpmotor, 6-1/2 hk polypropen
9 284 kr /enhet