Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS 75A3/4 hanadapter 3/4 tum X 3/4 tum invändigt gängad | AB2KCQ 1MJV1

BANJO FITTINGS 75A3/4 hanadapter 3/4 tum X 3/4 tum invändig gängad

Finns i lager
Artikel: AB2KCQ Modell: 75A3/4Korsreferens: 1MJV1
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
85SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
AnslutningstypAdapter för hane x FNPT
Kopplingsstorlek3 / 4 "
KopplingstypA
PackningsmaterialEPDM
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck225 psi
Maximalt tryck75 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Storlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckAnslutningstypKopplingsstorlekRörstorlekStorlekStilGängtypPris
BANJO FITTINGS 075E Hane Adapter 3/4 tum X 3/4 tum slangskaft | AA9KMM 1DPJ4 075E300 psiAdapter för hane x slangskaft3 / 4 "-3 / 4 "--92SEK
BANJO FITTINGS 075F Hane Adapter 3/4 tum X 3/4 tum hangängad | AA9KMN 1DPJ5 075F300 psiHanadapter x MNPT3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "--87SEK
BANJO FITTINGS 300A Adapter 3 Inch 75 Psi Hane Adapter x Fnpt | AB2KBW 1MJT1 300A100 psiAdapter för hane x FNPT3"3"3"--243SEK
BANJO FITTINGS 300E Adapter 3 Inch 75 Psi Polypropen | AB2KCB 1MJT6 300E150 psiAdapter för hane x slangskaft3"-3"--350SEK
BANJO FITTINGS 300F Adapter 3 Inch 75 Psi Hane Adapter x Mnpt | AB2KCC 1MJT7 300F100 psiHanadapter x MNPT3"3"3"--310SEK
BANJO FITTINGS 400A hanadapter 4 tum X 4 tum invändigt gängad | AB2KCF 1MJU1 400A-Adapter för hane x FNPT4"4"4mm--415SEK
BANJO FITTINGS 400E Hane Adapter 4 tum X 4 tums slangskaft | AB2KCL 1MJU6 400E50 psiAdapter för hane x slangskaft4"-4mm--415SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS 75A3/4 hanadapter 3/4 tum X 3/4 tum invändig gängad
85SEK /enhet