Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS HB200SS Slangtapp, 316 rostfritt stål, 2 tums Mpt X 2 tums storlek | AC8TYL 3DTW4

BANJO FITTINGS HB200SS slangtapp, 316 rostfritt stål, 2 tum Mpt X 2 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AC8TYL Modell: HB200SSKorsreferens: 3DTW4

Få det Maj 16, Torsdag
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
885SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlanghår
Barb Storlek2"
FärgSilver
AnslutningstypTaggförsedd x MNPT
Hexstorlek2.5 "
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstryck300 psi
Rörstorlek2"
Tryck300 psi
Storlek2"
Temp. Räckvidd-30 grader till 180 grader F.
GängtypNPT-tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5265
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckVinkelBarb StorlekRörstorlekTryckStorlekStilPris
BANJO FITTINGS HB025-038SS Slangtapp, 316 rostfritt stål, 1/4 tum Mpt X 3/8 tum Storlek | AC8TVV 3DTL6 HB025-038SS300 psi-3 / 8 "1 / 4 "300 psi1/4 x 3/8 "-232SEK
BANJO FITTINGS HB025-050SS Slangtapp, 316 rostfritt stål, 1/4 tum Mpt X 1/2 tum Storlek | AC8TVX 3DTL8 HB025-050SS300 psi-1 / 2 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-240SEK
BANJO FITTINGS HB025SS Slangtapp, 316 rostfritt stål, 1/4 tum Mpt X 1/4 tum Storlek | AC8TWB 3DTN3 HB025SS300 psi-1 / 4 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-237SEK
BANJO FITTINGS HB038 Slang Barb, Poly, Rak, 3/8 tum MPT X 3/8 tum Hb | AC8TWC 3DTN4 HB038300 psi-3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-20SEK
BANJO FITTINGS HB038-050 Slang Barb, Poly, Rak, 3/8 tum MPT X 1/2 tum Hb | AC8TWE 3DTN6 HB038-050300 psi-1 / 2 "3 / 8 "-3/8 x 1/2 "-20SEK
BANJO FITTINGS HB038-050SS Slangtapp, 3/8 tum MPT X 1/2 tum Hb | AC8TWF 3DTN7 HB038-050SS300 psi-1 / 2 "3 / 8 "300 psi3/8 x 1/2 "-463SEK
BANJO FITTINGS HB038-90 Slangtapp, poly, 90 grader böj, 3/8 tum MPT X 3/8 tum Hb | AC8TWG 3DTN8 HB038-90300 psi90 Degree3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-21SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS HB200SS slangtapp, 316 rostfritt stål, 2 tum Mpt X 2 tum storlek
885SEK /enhet