Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS HBF075 Hose Barb, Hona, 3/4 tum Fpt X 3/4 tum Hb | BW8EHA

BANJO FITTINGS HBF075 Hose Barb, hona, 3/4 tum Fpt X 3/4 tum Hb

Finns i lager
Artikel: BW8EHA Modell: HBF075
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
120SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlanghår
Barb Storlek3 / 4 "
FärgSvart
AnslutningstypKvinna
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck300 psi
Storlek3 / 4 "
StilKvinna
GängtypNPT-tråd
TypSlanghår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckVinkelBarb StorlekRörstorlekTryckStorlekStilPris
BANJO FITTINGS HB025-038SS Slangtapp, 316 rostfritt stål, 1/4 tum Mpt X 3/8 tum Storlek | AC8TVV 3DTL6 HB025-038SS300 psi-3 / 8 "1 / 4 "300 psi1/4 x 3/8 "-232SEK
BANJO FITTINGS HB025-050SS Slangtapp, 316 rostfritt stål, 1/4 tum Mpt X 1/2 tum Storlek | AC8TVX 3DTL8 HB025-050SS300 psi-1 / 2 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-240SEK
BANJO FITTINGS HB025SS Slangtapp, 316 rostfritt stål, 1/4 tum Mpt X 1/4 tum Storlek | AC8TWB 3DTN3 HB025SS300 psi-1 / 4 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-237SEK
BANJO FITTINGS HB038 Slang Barb, Poly, Rak, 3/8 tum MPT X 3/8 tum Hb | AC8TWC 3DTN4 HB038300 psi-3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-20SEK
BANJO FITTINGS HB038-050 Slang Barb, Poly, Rak, 3/8 tum MPT X 1/2 tum Hb | AC8TWE 3DTN6 HB038-050300 psi-1 / 2 "3 / 8 "-3/8 x 1/2 "-20SEK
BANJO FITTINGS HB038-050SS Slangtapp, 3/8 tum MPT X 1/2 tum Hb | AC8TWF 3DTN7 HB038-050SS300 psi-1 / 2 "3 / 8 "300 psi3/8 x 1/2 "-463SEK
BANJO FITTINGS HB038-90 Slangtapp, poly, 90 grader böj, 3/8 tum MPT X 3/8 tum Hb | AC8TWG 3DTN8 HB038-90300 psi90 Degree3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-21SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS HBF075 Hose Barb, hona, 3/4 tum Fpt X 3/4 tum Hb
120SEK /enhet