Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS LS050-20 Y Sil, 1/2 x 1/2 tum, 20 Mesh, Rostfritt stål skärm | AC8TZN 3DTZ2

BANJO FITTINGS LS050-20 Y Sil, 1/2 x 1/2 tum, 20 Mesh, skärm i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC8TZN Modell: LS050-20Korsreferens: 3DTZ2

Få det Maj 14, Tisdag
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
476SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
förbindelseFNPT
Höjd6"
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck225 psi
Maximalt tryck150 psi
Maskstorlek20
screen316 Stainless Steel
Skärmstorlek20 nät
SealEPDM
Storlek1/2 x 1/2 "
GängtypKvinnlig NPT
Bredd4.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaskstorlekSkärmstorlekPris
BANJO FITTINGS LS050-40 Y Sil, 1/2 x 1/2 tum, 40 Mesh, Rostfritt stål skärm | AC8TZP 3DTZ3 LS050-404040 nät549SEK
BANJO FITTINGS LS050-80 Y Sil, 1/2 x 1/2 tum, 80 Mesh, Rostfritt stål skärm | AC8TZQ 3DTZ4 LS050-808080 nät573SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS LS050-20 Y Sil, 1/2 x 1/2 tum, 20 Mesh, skärm i rostfritt stål
476SEK /enhet