Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS LS125-20 Y Sil med 20 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/4 X 1-1/4 tum Storlek | AC8UAE 3DUA5

BANJO FITTINGS LS125-20 Y Sil med 20 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/4 X 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC8UAE Modell: LS125-20Korsreferens: 3DUA5
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
487SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
förbindelseFNPT
Höjd7.5 "
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck200 psi
Maximalt tryck150 psi
Maskstorlek20
screen316 Stainless Steel
Skärmstorlek20 nät
SealEPDM
Storlek1/4 x 1/4 "
GängtypKvinnlig NPT
Bredd5.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaskstorlekSkärmstorlekPris
BANJO FITTINGS LS125-40 Y Sil med 40 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/4 X 1-1/4 tum Storlek | AC8UAF 3DUA6 LS125-404040 nät472SEK
BANJO FITTINGS LS125-80 Y Sil med 80 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/4 X 1-1/4 tum Storlek | AC8UAG 3DUA7 LS125-808080 nät536SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS LS125-20 Y Sil med 20 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/4 X 1-1/4 tum
487SEK /enhet