Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS SL200-90 Poly Pipe Street 90 graders armbåge, 2 tums storlek | AB2KHW 1MKG5

BANJO FITTINGS SL200-90 Poly Pipe Street 90 Deg armbåge, 2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AB2KHW Modell: SL200-90Korsreferens: 1MKG5

Få det Maj 8, Onsdag
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
232SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Vinkel90 Degree
FärgSvart
AnslutningstypFNPT x MNPT
Materialpolypropylen
Maximalt tryck150 psi
Rörstorlek2"
tidtabell80
Storlek2"
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypArtikelRörstorlekStorlekPris
BANJO FITTINGS SL038-90 Street Male Armbåge, 3/8 tums storlek | AB2KHJ 1MKF3 SL038-90FNPT x MNPTManlig armbåge3 / 8 "3 / 8 "87SEK
BANJO FITTINGS SL050-90 Poly Pipe Street 90 graders armbåge, 1/2 tums storlek | AB2KHK 1MKF4 SL050-90FNPT x MNPTStreet Armbåge, 90 grader1 / 2 "1 / 2 "81SEK
BANJO FITTINGS SL100-90 Pipe Street Armbow, 90 Deg, 1 Inch, Polypropylen | AB2KHP 1MKF8 SL100-90FNPT x MNPTStreet Armbåge, 90 grader1"1"101SEK
BANJO FITTINGS SL125-90 Poly Pipe Street 90 Deg Armbåge, 1-1/4 tum Storlek | AB2KHR 1MKG1 SL125-90FNPT x MNPTStreet Armbåge, 90 grader1.25 "1 / 4 "138SEK
BANJO FITTINGS SL150-90 Poly Pipe Street 90 graders armbåge, 1-1/2 tums storlek | AB2KHU 1MKG3 SL150-90FNPT x MNPTStreet Armbåge, 90 grader1.5 "1 1 / 2 "197SEK
BANJO FITTINGS BSL025-90 Street Armbow, 90 Deg., 1/4 tum, polypropen | BW8DEB BSL025-90-90 graders Street Armbåge--44SEK
RFQ
BANJO FITTINGS SL025-90 Poly Pipe Street 90 graders armbåge, 1/4 tums storlek | BW8DEL SL025-90FNPT x FNPTStreet Armbåge, 90 grader1 / 4 "1 / 4 "113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS SL200-90 Poly Pipe Street 90 Deg armbåge, 2 tums storlek
232SEK /enhet