Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS TF125 Bulkhead Tank Fitting, 1-1/4 tum med Epdm-packning, polypropen | AB2KJM 1MKJ2

BANJO FITTINGS TF125 skotttankfäste, 1-1/4 tum med Epdm-packning, polypropen

Finns i lager
Artikel: AB2KJM Modell: TF125Korsreferens: 1MKJ2
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
180SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkott Tank montering
FärgSvart
AnslutningstypFNPT x FNPT
PackningsmaterialEPDM
Längd3 / 4 "
Materialpolypropylen
Maximalt tryck150 psi
Rörstorlek1 1 / 4 "
Nödvändig hålstorlek2-1 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.
GängtypKvinnlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Banjo TF125 skott tankmontering har polypropen konstruktion och är idealisk för användning i kemisk industri.
    • Den kan användas med ett 1-1 / 4-tums rör och har en dubbel FNPT-anslutning för användning med gängrör.

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialRörstorlekStilPris
BANJO FITTINGS TF050 Bulkhead Tank Fitting, 1/2 tum med Epdm packning, polypropen | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "polypropylen1 / 2 "-127SEK
BANJO FITTINGS TF075 Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tums storlek, 1-5/8 tums hålstorlek | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "polypropylen3 / 4 "-125SEK
BANJO FITTINGS TF075SS Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tum storlek, 1-5/8 tum OD | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Rostfritt stål3 / 4 "-2 112 kr
BANJO FITTINGS TF100 Bulkhead Tank Fitting, med EPDM-packning, 1 tum, polypropen | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "polypropylen1"-147SEK
BANJO FITTINGS TF100SS Skottbeslag, 1 tum, rostfritt stål | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Rostfritt stål1"-2 405 kr
BANJO FITTINGS TF125SS Bulthead Tank Fitting, 316 Rostfritt Stål, 1-1/4 Inch Storlek | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Rostfritt stål1 1 / 4 "-2 549 kr
BANJO FITTINGS TF150 Bulkhead Tank Fitting, 1-1/2 tum med Epdm-packning, polypropen | AB2KJP 1MKJ4 TF1501"polypropylen1 1 / 2 "-271SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS TF125 skotttankfäste, 1-1/4 tum med Epdm-packning, polypropen
180SEK /enhet