Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS TF100SS Skottbeslag, 1 tum, rostfritt stål | AB2KJL 1MKJ1

BANJO FITTINGS TF100SS Skottbeslag, 1 tum, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB2KJL Modell: TF100SSKorsreferens: 1MKJ1
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
2 405 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkott Tank montering
AnslutningstypFNPT x FNPT
PackningsmaterialEPDM
Längd2.375 "
MaterialRostfritt stål
Maximalt tryck150 psi
Rörstorlek1"
Nödvändig hålstorlek2-1 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.
GängtypKvinnlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Banjo TF100SS skotttankmontering är en kontakt som är konstruerad för att passera genom en vägg i en tank och monteras på en plan yta.
    • Den har FNPT-anslutningar i båda ändar som är optimala för användning med gängade rör och en kropp av rostfritt stål som inte skadar de kemiska egenskaperna hos vätskor som strömmar genom den.

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialRörstorlekStilPris
BANJO FITTINGS TF050 Bulkhead Tank Fitting, 1/2 tum med Epdm packning, polypropen | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "polypropylen1 / 2 "-127SEK
BANJO FITTINGS TF075 Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tums storlek, 1-5/8 tums hålstorlek | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "polypropylen3 / 4 "-125SEK
BANJO FITTINGS TF075SS Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tum storlek, 1-5/8 tum OD | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Rostfritt stål3 / 4 "-2 112 kr
BANJO FITTINGS TF100 Bulkhead Tank Fitting, med EPDM-packning, 1 tum, polypropen | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "polypropylen1"-147SEK
BANJO FITTINGS TF125 Bulkhead Tank Fitting, 1-1/4 tum med Epdm-packning, polypropen | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "polypropylen1 1 / 4 "-180SEK
BANJO FITTINGS TF125SS Bulthead Tank Fitting, 316 Rostfritt Stål, 1-1/4 Inch Storlek | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Rostfritt stål1 1 / 4 "-2 549 kr
BANJO FITTINGS TF150 Bulkhead Tank Fitting, 1-1/2 tum med Epdm-packning, polypropen | AB2KJP 1MKJ4 TF1501"polypropylen1 1 / 2 "-271SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS TF100SS Skottbeslag, 1 tum, rostfritt stål
2 405 kr /enhet