BASCO THP15-2H poly trumma stängt huvud 15 gallon blå | AA8PKR 19H055

BASCO THP15-2H Poly Drum Closed Head 15 Gallon Blå

Finns i lager
Artikel: AA8PKR Modell: THP15-2HKorsreferens: 19H055

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
Bung Hole Dia.2 "NPT x 2" Buttress-beslag
FärgBlå
Head TypStängt huvud
Inuti Dia.15.875 "
Lastkapacitet249 lb.
Materialpolyeten
Materialtjocklek0.11 "
Utanför Dia.16 "
Totala höjden20 3 / 5 "
FörpackningsgruppII och III av farliga material
FN-klassificering Vätska1H1 / Y2.0 / 150
Volym15 gal.
Volymkapacitet15 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)68.83
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod3923900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymStängningstypFärgHead TypInuti Dia.LastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenPris
BASCO THP15 Poly Drum Closed Head 15 Gallon Blå | AA8PKP 19H053 15 THP15 gal.-BlåStängt huvud14-2 / 5 "237 lb.14-13 / 32 "26.25 "975SEK
BASCO THP15N Poly Trumma Stängt huvud 15 Gallon Naturligt | AA8PKQ 19H054 THP15N15 gal.-WhiteStängt huvud14-2 / 5 "237 lb.14-13 / 32 "26.25 "975SEK
BASCO THP15N-2H Poly Trumma Stängt huvud 15 Gallon Naturligt | AA8PKT 19H056 THP15N-2H15 gal.-WhiteStängt huvud15.875 "249 lb.16 "20 3 / 5 "1 300 kr
BASCO THO55 poly trumma stängt huvud 55 gallon blå | AA8PKU 19H057 THO5555 gal.-BlåStängt huvud-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "2 036 kr
BASCO THO55BLK Poly trumma stängt huvud 55 gallon svart | AA8PKV 19H058 THO55BLK55 gal.-SvartStängt huvud-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "2 020 kr
BASCO THO55N sluten trumma 55 gallon naturligt | AA8PKW 19H059 THO55N55 gal.-WhiteStängt huvud-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "1 906 kr
BASCO THO55W sluten trumma 55 gallon vit | AA8PKX 19H060 THO55W55 gal.-WhiteStängt huvud-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "1 979 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BASCO THP15-2H Poly Drum Closed Head 15 Gallon Blå
1 315 kr /enhet