Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1RBV4 Hänglåsbar glidspärr 2-1 / 4 tums bredd | AB3AZJ

BATTALION 1RBV4 Hänglåsbar skjutspärr 2-1/4 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AB3AZJ Modell: 1RBV4

Få det Maj 15, Onsdag
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
169SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglåsbar glidlås
Skruvhuvud Dia.5 / 16 "
Bultlängd6.187 "
FärgSilver
FinishGalvaniserad
hårdvaraVad ingår
Höjd2.25 "
SpärrtypLåsbar
Längd6.187 "
MaterialStål
Max. Shackle Dia.3 / 8 "
Antal monteringshål4
Kaststorlek2-7 / 16 "
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishPris
BATTALION 4PB55 Hänglåsbar glidlås 2-1 / 4 tum bredd svart | AD9BQP 4PB55SvartBelagd94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1RBV4 Hänglåsbar skjutspärr 2-1/4 tums bredd
169SEK /enhet