Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 4PB55 Hänglåsbar glidlås 2-1 / 4 tum bredd svart | AD9BQP

BATTALION 4PB55 Hänglåsbar skjutspärr 2-1/4 tums bredd Svart

Finns i lager
Artikel: AD9BQP Modell: 4PB55

Få det Maj 14, Tisdag
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglåsbar glidlås
Skruvhuvud Dia.5 / 16 "
Bultlängd6.187 "
FärgSvart
FinishBelagd
hårdvaraVad ingår
SpärrtypSkjut spärren
Längd6.187 "
MaterialStål
Max. Shackle Dia.3 / 8 "
Antal monteringshål4
Kaststorlek2-7 / 16 "
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishPris
BATTALION 1RBV4 Hänglåsbar glidspärr 2-1 / 4 tums bredd | AB3AZJ 1RBV4SilverGalvaniserad169SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 4PB55 Hänglåsbar skjutspärr 2-1/4 tums bredd Svart
94SEK /enhet